Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Casambi 4-Kanal PWM Dimmer

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR18170000

  • Ausführung - dynamisch

  • Programmierbar - Ja

  • Ausgangsspannung - 12 .. 24 V

  • Geeignet für Außengebrauch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433955160

Sonepar Artikelnummer

121107104

Hersteller Artikelnummer

BR18170000

Hersteller Typ

BR18170000

Hersteller Artikel Nr.:

BR18170000

Ausführung:

dynamisch

Programmierbar:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Anzahl der Farbkanäle:

4

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

73 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

18 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.022 kg

LED-Dimmer 12-24 V DC, Casambi dimmbar, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Leistung: 144 W, Art der Dimmung: Casambi.