BRUMBERG - CHOOOSE Abdeckung zu 39253153 ni.m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81253150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Nickel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433981169
Sonepar Artikelnummer
121107580
Hersteller Artikelnummer
BR81253150
Hersteller Typ
BR81253150
Hersteller Artikel Nr.:
BR81253150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Nickel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
88 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.037 kg


