BRUMBERG - CHOOOSE Abdeckung zu 39255083 sw m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81255080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Länge - 88 mm
Breite - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433981183
Sonepar Artikelnummer
121107582
Hersteller Artikelnummer
BR81255080
Hersteller Typ
BR81255080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81255080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.037 kg


