BRUMBERG - CHOOOSE Abdeckung zu 39255153 ni.m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81255150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Nickel
Länge - 88 mm
Breite - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433981190
Sonepar Artikelnummer
121107583
Hersteller Artikelnummer
BR81255150
Hersteller Typ
BR81255150
Hersteller Artikel Nr.:
BR81255150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Nickel
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.037 kg


