BRUMBERG - COOQUEE Deckenanbaul. str.sw. 230V max 8W E27 IP65360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR60141180
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433950097
Sonepar Artikelnummer
120953765
Hersteller Artikelnummer
BR60141180
Hersteller Typ
BR60141180
Hersteller Artikel Nr.:
BR60141180
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Max. Systemleistung:
8 W
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Geeignet für Seilsystem:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Oberfläche gebürstet:
Nein
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
8 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
8 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
206 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.126 kg


