BRUMBERG - COOQUEE Pollerl. Str,sw. max 3x15W E27 IP65 H700360°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR60070180
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433950103
Sonepar Artikelnummer
120954262
Hersteller Artikelnummer
BR60070180
Hersteller Typ
BR60070180
Hersteller Artikel Nr.:
BR60070180
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Höhe/Tiefe:
700 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
8 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
2.791 kg


