BRUMBERG - COUPLED Einbaurahmen zu 12640-12644 str.ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR82040170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433915973
Sonepar Artikelnummer
120588224
Hersteller Artikelnummer
BR82040170
Hersteller Typ
BR82040170
Hersteller Artikel Nr.:
BR82040170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.082 kg


