BRUMBERG - COUPLED Einbauring zu 12630-12634 str.ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR82030170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433915942
Sonepar Artikelnummer
120588223
Hersteller Artikelnummer
BR82030170
Hersteller Typ
BR82030170
Hersteller Artikel Nr.:
BR82030170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


