BRUMBERG - Deckenbefestigung 48 V-Schiene nur hohen Ausführung, sw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88488000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Deckenbügel
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520290
Sonepar Artikelnummer
121248797
Hersteller Artikelnummer
BR88488000
Hersteller Typ
BR88488000
Hersteller Artikel Nr.:
BR88488000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Deckenbügel
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
57 mm
Breite:
28.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
5.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


