Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Deckenbefestigung mit Loch M10, für Tragschiene

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Deckenbefestigung mit Loch M10, für Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR55010000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752527770

Sonepar Artikelnummer

121402672

Hersteller Artikelnummer

BR55010000

Hersteller Typ

BR55010000

Hersteller Artikel Nr.:

BR55010000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.030 kg

Deckenbefestigung M10 Tragschiene, edelstahl. Deckenbefestigung zur Direktmontage von Tragschienen eines modularen Schnellmontage-Lichtbandsystems. Ausführung mit M10-Befestigungsaufnahme zur Aufnahme bauseitiger Befestigungstechnik. Mechanisches Zubehörteil für feste, nicht abgehängte Montage., Material: Edelstahl.