Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Deckenbefestigung Schnellspanner 2m

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Deckenbefestigung Schnellspanner 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88135000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433918646

Sonepar Artikelnummer

120714318

Hersteller Artikelnummer

BR88135000

Hersteller Typ

BR88135000

Hersteller Artikel Nr.:

BR88135000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1200 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

1.2 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.048 kg

Seilabhängung mit Schnellspanner zu Stromschiene 88101-88104, Pendellänge 2.000 mm.