Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Deckenbefestigung Schnellspanner 5m

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Deckenbefestigung Schnellspanner 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88137000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433929277

Sonepar Artikelnummer

120714320

Hersteller Artikelnummer

BR88137000

Hersteller Typ

BR88137000

Hersteller Artikel Nr.:

BR88137000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.090 kg

Seilabhängung mit Schnellspanner zu Stromschiene 88101-88104, Pendellänge 5.000 mm.