Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - DRYAS 12VAC GX5,3 max.50W chr. m.

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - DRYAS 12VAC GX5,3 max.50W chr. m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00320203

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047722700

Sonepar Artikelnummer

121248413

Hersteller Artikelnummer

BR00320203

Hersteller Typ

BR00320203

Hersteller Artikel Nr.:

BR00320203

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

12 V

Einbaudurchmesser:

60 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX5,3

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

13 W

Einbauhöhe:

55 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051990

BRUMBERG DRYAS 12VAC GX5,3 max.50W chr. m.