Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Eckverbinder 90° Schutzl. aussen schw.

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88127080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047777762

Sonepar Artikelnummer

120431437

Hersteller Artikelnummer

BR88127080

Hersteller Typ

BR88127080

Hersteller Artikel Nr.:

BR88127080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.048 kg

Eckverbinder 90° zu Stromschiene 88101-88104, Schutzleiter außen, schwarz.