Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Edelstahlseil-Aufhängung 2 m, Tragschiene

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Edelstahlseil-Aufhängung 2 m, Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR55032000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752527480

Sonepar Artikelnummer

121402673

Hersteller Artikelnummer

BR55032000

Hersteller Typ

BR55032000

Hersteller Artikel Nr.:

BR55032000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.060 kg

Drahtseilabhängung 2 m Tragschiene, edelstahl. Abhängeset mit verzinktem Stahlseil 2.000 mm zur abgehängten Montage von Tragschienen im modularen Schnellmontage-Lichtbandsystem. Mechanisches Zubehör zur definierten Höhenpositionierung. Material: Befestigungskomponenten aus Edelstahl/verzinktes Stahlseil., Material: Edelstahl.