Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Einbaustr. rund 230VAC 7,5W 2900K IP44 chr. gl.

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Einbaustr. rund 230VAC 7,5W 2900K IP44 chr. gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR33130023

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047722670

Sonepar Artikelnummer

120953724

Hersteller Artikelnummer

BR33130023

Hersteller Typ

BR33130023

Hersteller Artikel Nr.:

BR33130023

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

230 V

Farbtemperatur:

2900 K

Einbaudurchmesser:

80 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Oberfläche gebürstet:

Nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

7.5 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

7.5 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Einbauhöhe:

19 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.330 kg

LED-Einbaustrahler, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7,5 W, Farbtemperatur: 2.900 K, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.