Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Einbaustr.Set 3L.+Konv+Leit rund champa. 21W

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Einbaustr.Set 3L.+Konv+Leit rund champa. 21W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR12278633

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Gehäusefarbe - beige

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Systemleistung - 21 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047707301

Sonepar Artikelnummer

120954048

Hersteller Artikelnummer

BR12278633

Hersteller Typ

BR12278633

Hersteller Artikel Nr.:

BR12278633

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Gehäusefarbe:

beige

Nennspannung:

230 V

Max. Systemleistung:

21 W

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Oberfläche gebürstet:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

21 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.769 kg

LED-Einbaustrahler SET, 7W, champagner matt, rund. Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 21 W, Verstellbarkeit: schwenkbar, .