Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Eindringschutz 1m sw

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Eindringschutz 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88133080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047797036

Sonepar Artikelnummer

120431455

Hersteller Artikelnummer

BR88133080

Hersteller Typ

BR88133080

Hersteller Artikel Nr.:

BR88133080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.048 kg

Eindringschutz zu Stromschiene 88101-88104, Länge 1.000 mm, schwarz. Material: Kunststoff.