Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Eindringschutz zu ONETRACK 1.000 mm, silber

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR87133680

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433979661

Sonepar Artikelnummer

121248773

Hersteller Artikelnummer

BR87133680

Hersteller Typ

BR87133680

Hersteller Artikel Nr.:

BR87133680

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

10.2 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059200

Eindringschutz 1.000 mm zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, silber.