BRUMBERG - Einputzschutz zu Profilen L5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53449080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 5000 mm
Breite - 14.23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433953548
Sonepar Artikelnummer
121107363
Hersteller Artikelnummer
BR53449080
Hersteller Typ
BR53449080
Hersteller Artikel Nr.:
BR53449080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
5000 mm
Breite:
14.23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
11.26 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.375 kg


