Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Elektrischer Verbinder sw

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR87114080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433979357

Sonepar Artikelnummer

121107595

Hersteller Artikelnummer

BR87114080

Hersteller Typ

BR87114080

Hersteller Artikel Nr.:

BR87114080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

Elektrischer Verbinder zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, schwarz. Material: Kunststoff.