Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - End-Einspeisestecker für Endbox mit Stecker, 7-polig, halogenfreie Leitung 2,5

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - End-Einspeisestecker für Endbox mit Stecker, 7-polig, halogenfreie Leitung 2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR55071000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752527596

Sonepar Artikelnummer

121402681

Hersteller Artikelnummer

BR55071000

Hersteller Typ

BR55071000

Hersteller Artikel Nr.:

BR55071000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

7

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.050 kg

End-Einspeisestecker, 7-polig, weiß. Stirnseitiger Endeinspeisestecker, Steckerausführung für modulares Schnellmontage-Lichtbandsystem zum Systemabschluss mit Steckkontaktierung. bzw. Weiterleitung am Schienenende kompatibler 7-poliger Tragschienen. Ausführung mit verpolungssicherer Steckkontaktierung und durchgängiger Schutzleiterführung (PE). Geeignet für Leiterbelegung L1, L2, L3, N, PE, DIM+, DIM−. Schutzklasse I gemäß EN 61140. Schutzart IP20 gemäß DIN EN 60529. Einsatzbereich: Innenräume., Material: Kunststoff.