Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Endeinspeisung, passend zu 48 V- Schiene, sw

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88484280

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752520221

Sonepar Artikelnummer

121248789

Hersteller Artikelnummer

BR88484280

Hersteller Typ

BR88484280

Hersteller Artikel Nr.:

BR88484280

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

4

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Ersatzteil:

Ja

Länge:

111.7 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Endeinspeisung zu 48 V-Stromschiene, schwarz.