BRUMBERG - Endkappen-Set zu 53772260 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53099260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 16.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433953609
Sonepar Artikelnummer
121107342
Hersteller Artikelnummer
BR53099260
Hersteller Typ
BR53099260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53099260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16.7 mm
Breite:
16.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
5.7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


