Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Endkappen-Set zu 53773260 grau

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Endkappen-Set zu 53773260 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR53100260

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 16.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433953623

Sonepar Artikelnummer

121107343

Hersteller Artikelnummer

BR53100260

Hersteller Typ

BR53100260

Hersteller Artikel Nr.:

BR53100260

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

16.7 mm

Breite:

16.7 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

5.8 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.002 kg

Endkappen-Set zu 53773260, grau. Material: Kunststoff.