BRUMBERG - Endkappen-Set zu Abdeckung 53432

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53056070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433912620
Sonepar Artikelnummer
120713895
Hersteller Artikelnummer
BR53056070
Hersteller Typ
BR53056070
Hersteller Artikel Nr.:
BR53056070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.001 kg


