BRUMBERG - Endstück Strom-Schiene si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88132680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047778141
Sonepar Artikelnummer
120431453
Hersteller Artikelnummer
BR88132680
Hersteller Typ
BR88132680
Hersteller Artikel Nr.:
BR88132680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.048 kg


