BRUMBERG - Endstück Strom-Schiene ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88132070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047778127
Sonepar Artikelnummer
120431451
Hersteller Artikelnummer
BR88132070
Hersteller Typ
BR88132070
Hersteller Artikel Nr.:
BR88132070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 mm
Breite:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.048 kg


