BRUMBERG - Endstück zu 48 V Schiene, hohe Ausführung, ohne Kabelloch, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88483080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520276
Sonepar Artikelnummer
121248785
Hersteller Artikelnummer
BR88483080
Hersteller Typ
BR88483080
Hersteller Artikel Nr.:
BR88483080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 mm
Breite:
26.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
53.65 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200


