BRUMBERG - Endstück zu 48 V-Stromschiene, Flachausführung, mit Kabelloch, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88482180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752520191
Sonepar Artikelnummer
121248784
Hersteller Artikelnummer
BR88482180
Hersteller Typ
BR88482180
Hersteller Artikel Nr.:
BR88482180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26.4 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
2.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200


