Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Acryl-Austrittselement zu Faser S0 (1mm)

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Acryl-Austrittselement zu Faser S0 (1mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00975100

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Mit Farbrad - Nein

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - nicht erforderlich

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047719649

Sonepar Artikelnummer

120429927

Hersteller Artikelnummer

BR00975100

Hersteller Typ

BR00975100

Hersteller Artikel Nr.:

BR00975100

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.001 kg

Acryl-Austrittselement, zu Faser S0, transparent, rund. Material: Acryl, Aussendurchmesser: Ø 5 mm, Aufbauhöhe: 4 mm, Einbautiefe ohne Faser: 8 mm, Einbautiefe mit Faser: 25 mm, Bohrdurchmesser: Ø 3 mm bis Ø 4 mm - je nach Material, Befestigungsart: Kleben (mit 2-Komponeten-Kleber aus Artikel 90199).