Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Faserkonnektor inkl. Konfektionierung

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Faserkonnektor inkl. Konfektionierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00900000

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff der Fasern - Kunststoff

  • Mit Farbrad - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047718543

Sonepar Artikelnummer

120429893

Hersteller Artikelnummer

BR00900000

Hersteller Typ

BR00900000

Hersteller Artikel Nr.:

BR00900000

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.111 kg

Faserkonnektor inkl. Konfektionierung, silber. Grundelement zur Bündelung der Faser im Konnektorkopf. Inkl. folgender Verarbeitungsschritte bei der Bearbeitung der Fasern: - ablängen - verschweißen - vergießen - polieren.