Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Faserprojektor 230VAC 3x1,2W 4000K 1500

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Faserprojektor 230VAC 3x1,2W 4000K 1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR0009419W

  • Geeignet für Lampentyp - LED austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 3 W

  • Durchmesser Einzelfaser - 30 mm

  • Betriebsgerät - LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047749646

Sonepar Artikelnummer

120288179

Hersteller Artikelnummer

BR0009419W

Hersteller Typ

BR0009419W

Hersteller Artikel Nr.:

BR0009419W

Geeignet für Lampentyp:

LED austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

3 W

Durchmesser Einzelfaser:

30 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

145 mm

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mischbündel:

Ja

Mit Farbrad:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.240 kg

LED-Faser-Projektor, 3 W, schwarz. Bestehend aus: 1 x Projektor - 3,6 W LED (L 145 x B 80 x H 70 mm), Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz Inkl. Leuchtmittel: 3 x LED (3 x 1,2 W) weiß bzw. warmweiß Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 3 W, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.