Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Glaskugel-Austrittsele. für Faser S2&S2M ni.m.

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00973015

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Farbrad - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047719472

Sonepar Artikelnummer

120288127

Hersteller Artikelnummer

BR00973015

Hersteller Typ

BR00973015

Hersteller Artikel Nr.:

BR00973015

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.009 kg

Glaskugel-Austrittselement, zu Faser S2 und S2M, nickel matt. Material: Messing / Glas, Aussendurchmesser: Ø 17,5 mm, Höhe ohne Glaskugel: 1,5 mm, Höhe mit Glaskugel: 5 mm, Einbautiefe ohne Faser: 20 mm, Einbautiefe mit Faser: 100 mm, Bohrdurchmesser: Ø 10 mm, Befestigungsart: Kleben (mit Brumberg-Kleber 48290000).