Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Installationskit Fasertechnik

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Installationskit Fasertechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00090199

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047744016

Sonepar Artikelnummer

120287485

Hersteller Artikelnummer

BR00090199

Hersteller Typ

BR00090199

Hersteller Artikel Nr.:

BR00090199

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.590 kg

Fasertechnik-Installationskit. Bestehend aus: 1x Schneidwerkzeug zur Kürzung der Faser S0, S2 und S3 1x Bohrersatz bestehend aus 10 Bohrern 1,1 mm für Faser S0 1x Holzleim zur Verklebung von PMMA-Fasern 1x 2-Komponenten-Kleber zur Verklebung von PMMA-Fasern.