Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Kleber für Austrittselemente 12g

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Kleber für Austrittselemente 12g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR48290000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047790600

Sonepar Artikelnummer

120431247

Hersteller Artikelnummer

BR48290000

Hersteller Typ

BR48290000

Hersteller Artikel Nr.:

BR48290000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.012 kg

Kleber zu Faser-Austrittselementen. 1 x Weicon Contact-Kleber, 12 g, geeignet zur Verklebung von Lichtaustrittselementen im Deckenbereich, NICHT geeignet zur Verklebung der eigentlichen PMMA-Faser!.