Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Kristall-Austrittsele. für Faser S2&S2M gold

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00973105

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Mit Farbrad - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047719489

Sonepar Artikelnummer

120288129

Hersteller Artikelnummer

BR00973105

Hersteller Typ

BR00973105

Hersteller Artikel Nr.:

BR00973105

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.011 kg

Kristall-Austrittselement, zu Faser S2 und S2M, gold glänzend. Material: Messing / Kristallglas mit Facettenschliff, Aussendurchmesser: Ø 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Höhe mit Kristall: 11 mm, Einbautiefe ohne Faser: 20 mm, Einbautiefe mit Faser: 100 mm, Bohrdurchmesser: Ø 10 mm, Befestigungsart: Kleben (mit Brumberg-Kleber 48290000).