Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC LED-Faser-Projektor 230VAC 20W 4000K

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC LED-Faser-Projektor 230VAC 20W 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR48201084

  • Geeignet für Lampentyp - LED austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 20 W

  • Durchmesser Einzelfaser - 30 mm

  • Betriebsgerät - LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047790587

Sonepar Artikelnummer

120431228

Hersteller Artikelnummer

BR48201084

Hersteller Typ

BR48201084

Hersteller Artikel Nr.:

BR48201084

Geeignet für Lampentyp:

LED austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

20 W

Durchmesser Einzelfaser:

30 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

290 mm

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mischbündel:

Ja

Mit Farbrad:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.700 kg

LED-Faser-Projektor, 20 W, schwarz, rechteckig. Bestehend aus: 1 x Projektor - 20 W LED (L 290 x B 105 x H 105 mm), Gehäusematerial: Stahl, Gehäusefarbe: schwarz Inkl. Leuchtmittel: LED, Lichtfarbe: neutralweiß (4000 K) Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.