Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC LED-Sternenhimmel-Set 4000K

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC LED-Sternenhimmel-Set 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR48210004

  • Geeignet für Lampentyp - LED nicht austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 20 W

  • Durchmesser Einzelfaser - 1 mm

  • Gesamtanzahl der Fasern - 200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047791133

Sonepar Artikelnummer

120431230

Hersteller Artikelnummer

BR48210004

Hersteller Typ

BR48210004

Hersteller Artikel Nr.:

BR48210004

Geeignet für Lampentyp:

LED nicht austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

20 W

Durchmesser Einzelfaser:

1 mm

Gesamtanzahl der Fasern:

200

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

290 mm

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.250 kg

LED-Sternenhimmel-Set, 20 W, 100 x 1 mm (Länge 1.500 mm), 100 x 1 mm (Länge 3.000 mm). Bestehend aus: 1 x Projektor - 20 W Power-LED (L 290 x B 105 x H 105 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 200-teilig: 100 x Ø 1,0 mm, Länge: 1.500 mm 100 x Ø 1,0 mm, Länge: 3.000 mm Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung. Ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Das Set ist für eine Fläche von ca. 4-5 m² ausgelegt. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Farbtemperatur: 4.000 K, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.