Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC LED-Sternenhimmel-Set 6500K

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC LED-Sternenhimmel-Set 6500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR48211005

  • Geeignet für Lampentyp - LED nicht austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 1 W

  • Gesamtanzahl der Fasern - 100

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047790914

Sonepar Artikelnummer

120431231

Hersteller Artikelnummer

BR48211005

Hersteller Typ

BR48211005

Hersteller Artikel Nr.:

BR48211005

Geeignet für Lampentyp:

LED nicht austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

1 W

Gesamtanzahl der Fasern:

100

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.720 kg

LED-Sternenhimmel-Set, 1 W, 100 Fasern in 4 Stärken (Länge je 1.500 mm). Bestehend aus: 1 x Projektor - 1 W Power-LED (L 180 x B 65 x H 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 100-teilig (Länge: je 1.500 mm): 30 x Ø 0,5 mm 40 x Ø 0,75 mm 20 x Ø 1,0 mm 10 x Ø 1,5 mm inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Das Set ist für eine Fläche von ca. 2-3 m² ausgelegt. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1 W, Farbtemperatur: 6.500 K, Art der Dimmung: schaltbar.