Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC PMMA-Faser S3M 3mm ummantelt 1m Bieger=20mm D3,9mm

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC PMMA-Faser S3M 3mm ummantelt 1m Bieger=20mm D3,9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00910500

  • Durchmesser Einzelfaser - 3 mm

  • Gesamtanzahl der Fasern - 1

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047718604

Sonepar Artikelnummer

120429899

Hersteller Artikelnummer

BR00910500

Hersteller Typ

BR00910500

Hersteller Artikel Nr.:

BR00910500

Durchmesser Einzelfaser:

3 mm

Gesamtanzahl der Fasern:

1

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90011090

Gewicht:

0.012 kg

Faser (S3M) 3,0 mm, ummantelt, lfd. Meter , transparent. Faser: Ø 3,0 mm mit Schutzschlauch Aktiver Kern: Ø 3,0 mm Gesamtdurchmesser: Ø 5,0 mm Minimaler Biegeradius: 20,0 mm Bohrdurchmesser: Ø 3,9 mm.