Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC PMMA-Mischfaser 50-teilig ummantelt

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC PMMA-Mischfaser 50-teilig ummantelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR00910800

  • Gesamtanzahl der Fasern - 50

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Werkstoff der Fasern - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047744535

Sonepar Artikelnummer

120429900

Hersteller Artikelnummer

BR00910800

Hersteller Typ

BR00910800

Hersteller Artikel Nr.:

BR00910800

Gesamtanzahl der Fasern:

50

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

90011090

Gewicht:

0.085 kg

Mischfaser (S50M), ummantelt, lfd. Meter , transparent. 1 x Faserbündel 50-teilig, bestehend aus: 15 x Ø 0,5 mm 20 x Ø 0,75 mm 10 x Ø 1,0 mm 5 x Ø 1,5 mm Minimaler Biegeradius: 25,0 mm Gesamtdurchmesser: Ø 10,0 mm.