Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC RGB+W Sternenhimmelset Set 8W 200Fasern

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC RGB+W Sternenhimmelset Set 8W 200Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR48221002

  • Geeignet für Lampentyp - LED austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 8 W

  • Durchmesser Einzelfaser - 1 mm

  • Gesamtanzahl der Fasern - 200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433944546

Sonepar Artikelnummer

120954413

Hersteller Artikelnummer

BR48221002

Hersteller Typ

BR48221002

Hersteller Artikel Nr.:

BR48221002

Geeignet für Lampentyp:

LED austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

8 W

Durchmesser Einzelfaser:

1 mm

Gesamtanzahl der Fasern:

200

Lichtfarbe:

RGBW

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.530 kg

LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set. LED-RGB+W-Sternenhimmel-Set Bestehend aus: 1 x Projektor - 8 W Power-LED RGB+W ( W = 2850 K ) (L 270 x B 155 x H 100 mm) 1 x Funkfernbedienung 1 x Faserbündel konfektioniert 200-teilig: 50 x Ø 1,0 mm, Länge= 1.000 mm 50 x Ø 1,0 mm, Länge= 1.500 mm 50 x Ø 1,0 mm, Länge= 2.000 mm 50 x Ø 1,0 mm, Länge= 2.500 mm Inkl. 1.500 mm Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Inkl. Netzgerät zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, LED-Farbsteuerung mit Funk-Fernbedienung, Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): ca. 5 m Funktionsumfang der Fernbedienung: - Ein / Aus - Weißlicht-Auswahltaste (ww / nw / w) - RGB-Farbwechsel über Touchwheel - Dimmtasten für rot / grün / blau - Dimmung der eingestellten Lichtfarbe - Insgesamt 10 unterschiedliche Farbprogramm-Auswahlmöglichkeiten Das Set ist für eine Fläche von ca. 4-5 m² ausgelegt. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8 W, Lichtfarbe: RGBW, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: Funksteuerung.