BRUMBERG - FIBATEC RGB+WW-Proj DALI-DT6, 8W, IP20, 230V, 290 x 105 x 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR48252082
Geeignet für Lampentyp - LED austauschbar
Leistung des Lichtgenerators - 8 W
Durchmesser Einzelfaser - 30 mm
Betriebsgerät - LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752503002
Sonepar Artikelnummer
121248515
Hersteller Artikelnummer
BR48252082
Hersteller Typ
BR48252082
Hersteller Artikel Nr.:
BR48252082
Geeignet für Lampentyp:
LED austauschbar
Leistung des Lichtgenerators:
8 W
Durchmesser Einzelfaser:
30 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Länge:
270 mm
Geeignet als Inspektionsleuchte:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Fasern:
Kunststoff
Mischbündel:
Ja
Mit Farbrad:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239


