Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Sternenhimmel-Set 1W 3000K 75teilig

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Sternenhimmel-Set 1W 3000K 75teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR009512WW

  • Geeignet für Lampentyp - LED nicht austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 1 W

  • Gesamtanzahl der Fasern - 75

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047749899

Sonepar Artikelnummer

120288223

Hersteller Artikelnummer

BR009512WW

Hersteller Typ

BR009512WW

Hersteller Artikel Nr.:

BR009512WW

Geeignet für Lampentyp:

LED nicht austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

1 W

Gesamtanzahl der Fasern:

75

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.440 kg

LED-Sternenhimmel-Set. Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1 W, Farbtemperatur: 3.100 K, Art der Dimmung: schaltbar.