Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Sternenhimmel-Set 50 Mischfasern 230V 1W blau

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Sternenhimmel-Set 50 Mischfasern 230V 1W blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR0009510B

  • Geeignet für Lampentyp - LED nicht austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 1 W

  • Gesamtanzahl der Fasern - 50

  • Geeignet als Inspektionsleuchte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047737926

Sonepar Artikelnummer

120288180

Hersteller Artikelnummer

BR0009510B

Hersteller Typ

BR0009510B

Hersteller Artikel Nr.:

BR0009510B

Geeignet für Lampentyp:

LED nicht austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

1 W

Gesamtanzahl der Fasern:

50

Geeignet als Inspektionsleuchte:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.040 kg

LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Mini-Projektor - 1 W Power-LED (D 26 x L 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert: 50-teilige Mischfaser: 15 x Ø 0,5 mm, Länge: 1.000 mm, 20 x Ø 0,75 mm, Länge: 1.000 mm, 10 x Ø 1,0 mm, Länge: 1.000 mm, 5 x Ø 1,5 mm, Länge: 1.000 mm inkl. Konverter (L 52 x B 30 x H 23 mm) zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Das Set ist für eine Fläche von ca. 1 m² ausgelegt. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1 W, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.