Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - FIBATEC Sternenhimmel-Set, 75 Fasern 1 mm/1x1 W, 6500 K

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - FIBATEC Sternenhimmel-Set, 75 Fasern 1 mm/1x1 W, 6500 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR0009512W

  • Geeignet für Lampentyp - LED nicht austauschbar

  • Leistung des Lichtgenerators - 1 W

  • Gesamtanzahl der Fasern - 75

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047748250

Sonepar Artikelnummer

120288193

Hersteller Artikelnummer

BR0009512W

Hersteller Typ

BR0009512W

Hersteller Artikel Nr.:

BR0009512W

Geeignet für Lampentyp:

LED nicht austauschbar

Leistung des Lichtgenerators:

1 W

Gesamtanzahl der Fasern:

75

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Fasern:

Kunststoff

Mit Farbrad:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.420 kg

LED-Sternenhimmel-Set. Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1 W, Art der Dimmung: schaltbar.