BRUMBERG - Flexibler Schienenverbinder si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88134680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433917786
Sonepar Artikelnummer
120714317
Hersteller Artikelnummer
BR88134680
Hersteller Typ
BR88134680
Hersteller Artikel Nr.:
BR88134680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Breite:
130 mm
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.177 kg


