BRUMBERG - Flexibler Verbinder silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88131680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047778110
Sonepar Artikelnummer
120431450
Hersteller Artikelnummer
BR88131680
Hersteller Typ
BR88131680
Hersteller Artikel Nr.:
BR88131680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.177 kg


