BRUMBERG - Flexibler Verbinder weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88131070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047778097
Sonepar Artikelnummer
120431448
Hersteller Artikelnummer
BR88131070
Hersteller Typ
BR88131070
Hersteller Artikel Nr.:
BR88131070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Ersatzteil:
Ja
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.177 kg


